Benvenuto da Würth Germania Solo per professionisti Contatto +49 7940 15-2400

Nastro di rivestimento in caucciù antracite per isolamento termico in gomma espansa FLEXEN® S2

Nastro in caucciù antracite termoresistente
NASTRO-AVV-ADES-P/IMP-RISC-50MMX15MX3MM

Cod. art. 0874105010

EAN 4024835344050

-,--
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
| I prezzi personalizzati vengono visualizzati dopo l'accesso
Nastro di rivestimento in caucciù antracite per isolamento termico in gomma espansa FLEXEN® S2

Cod. art. 0874105010
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
Espanso a celle chiuse a base di gomma sintetica

Colore

Antracite

Sistema adesivo

Autoadesivo

Larghezza

50 mm

Spessore

3 mm

Lunghezza rotolo

15 m

Temperatura d'esercizio min/max

0 a 85 °C

Senza agenti espandenti alogenati (< 0,1%)

Senza esabromociclododecano (< 0,1%)

SVHC secondo REACH < 0,1%

Free of short-chain chlorinated paraffins SCCP ( 0,1 %)

Yes

Free of medium-chain chlorinated paraffins MCCP( 0,1 %)

Yes

Free of long-chain chlorinated paraffins LCCP ( 0,1 %)

No

Free of antimony trioxide ( 0.1 %)

No

Senza da tris-(2-carbossietil)-fosfina di boro (< 0,1%)

Senza eteri difenilici polibromurati (< 0,1%)

Senza bifenili polibromurati (< 0,1%)

Senza composti del boro (< 0,1%)

Senza piombo (< 0,1%)

Senza stagno (< 0,1%)

Senza granuli di pneumatici rottamati