Benvenuto da Würth Germania Solo per professionisti Contatto +49 7940 15-2400

Nastro da imballaggio speciale in PP

Nastro imballaggio, trasparente speciale PP
NASTRO-POLIPROPILENE-SPEC-TRASP-50MMX66M

Cod. art. 09850505

EAN 4038898462149

-,--
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
| I prezzi personalizzati vengono visualizzati dopo l'accesso
Nastro da imballaggio speciale in PP

Cod. art. 09850505
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
Pellicola extra forte con un'applicazione di adesivo aumentata per un'ottima capacità di incollaggio e adesione su diverse superfici
  • Nastro adesivo di alta qualità che chiude in modo sicuro anche cartoni di scarsa qualità

  • Elevata resistenza allo strappo in direzione longitudinale e trasversale, per cartoni da spedizione impegnativi

  • Chiusura ottimale e sicura grazie all'elevata forza adesiva iniziale e alla buona stabilità ai raggi UV

  • Minore impatto sulla salute grazie all'assenza di solventi

  • Piacevole da usare grazie alla bassa rumorosità durante lo srotolamento

  • Resistente agli acidi e alle basi diluite
Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche(X)

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Area di applicazione
  • Per la chiusura di imballi leggeri a pesanti in cartone, cartone pieno e ondulato

  • Il nastro adesivo può essere utilizzato con nastratrici automatiche e manuali

Materiale di supporto

Pellicola in PP

Base adesiva

Acrilato

Colore

Trasparente

Esecuzione

Liscio

Larghezza

50 mm

Lunghezza

66 m

Spessore

62 µm

Allungamento a rottura

140 %

Forza adesiva a 25 mm

6,5 N

Resistenza pelatura dinamica a 25 mm

8,5 N

Temperatura di lavorazione min/max

10 a 40 °C

Resistenza temperatura min/max

-10 a 50 °C

Resistenza ai raggi UV

Condizioni per tempo di stoccaggio da produzione

24 Mesi / stoccaggio in luogo fresco e asciutto, da 5°C a 25°C

Umidorepellente

No

Accessorio richiesto:
 
Prodotto
Descrizione
Numero
UI
Prezzo
/UI
Srotolatore per nastro imballaggio, altri

SROTOLATORE-P/NASTRO-IMBALL-2K-B50MM

Universale per tutti i nastri da imballaggio fino a 50 mm di larghezza disponibili in commercio. Con aletta di protezione.