Nastro da imballaggio in carta
Nastro da imballaggio carta
NASTRO-IMBALLO-CARTA-50MMX50M
Cod. art. 09850501
EAN 4011231916806
Prezzo per unità di imballaggio selezionata | I prezzi personalizzati vengono visualizzati dopo l'accesso
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
- Resiste a urti accidentali grazie all'elevato allungamento della carta
- Facilmente strappabile a mano
- Da foreste con gestione sostenibile e/o materiali riciclati
- Elevata adesività combinata con buona resistenza allo strappo grazie all'adesivo in gomma sintetica durevole e senza solventi e al supporto in carta con strato separatore senza silicone
- Minore rumorosità durante lo srotolamento rispetto a molti nastri in plastica
Caratteristiche tecniche(X)
- Per la chiusura di imballi leggeri o di peso medio in cartone, cartone pieno e ondulato
- Il nastro adesivo può essere utilizzato a mano o con nastratrici manuali
- Adatto anche per l'applicazione automatizzata
Materiale di supporto | Carta |
Base adesiva | Gomma sintetica |
Colore | Marrone |
Esecuzione | Goffrato |
Larghezza | 50 mm |
Lunghezza | 50 m |
Spessore | 107 µm |
Allungamento a rottura | 6 % |
Resistenza pelatura dinamica a 25 mm | 18,8 N |
Temperatura di lavorazione min/max | 10 a 25 °C |
Resistenza temperatura min/max | -30 a 70 °C |
Resistenza ai raggi UV | No |
Condizioni per tempo di stoccaggio da produzione | 12 Mesi / a 20°C e 50% di umidità |
Umidorepellente | No |
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.