Benvenuto da Würth Germania Solo per professionisti Contatto +49 7940 15-2400

Nastro butilico guarnizione punto chiodo EURASOL®

Nastro butilico guarnizione punto chiodo EURASOL

Cod. art. 0875852140

EAN 4052703971480

-,--
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
| I prezzi personalizzati vengono visualizzati dopo l'accesso
Nastro butilico guarnizione punto chiodo EURASOL®

Cod. art. 0875852140

-,--
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
Numero
UI
x 2 pz.

Controlla la disponibilità del prodotto nei Punti Vendita Würth
Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Nastro sigillante biadesivo, collaudato per la sigillatura ermetica alla pioggia dei punti di penetrazione di chiodi e viti nei teli da sottotetto.

Permanentemente elastica


Il butile è eccellente per livellare piccole irregolarità presenti sulla superficie.



Entrambi i lati sono altamente adesivi


Ottima aderenza su teli da sottotetto e legno.



Ottima compatibilità con i materiali



Applicazione veloce grazie alla pellicola protettiva più larga del nastro (asportabile con un dito)



Eccellente resistenza all'acqua e agli agenti atmosferici

Indicazione

Il nastro guarnizione punto chiodo EURASOL è ideale per l'impiego con WÜTOP Trio/SK e WÜTOP® Trio Plus. Si consiglia pertanto di utilizzare questi teli da sottotetto.

Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche(X)

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Area di applicazione

Nel fissaggio dei controlistelli sulle travi, i chiodi o le viti perforano il telo da sottotetto. Questi punti, in caso di pioggia, possono causare infiltrazioni di acqua e provocare danni alla struttura. Il nastro butilico guarnizione punto chiodo EURASOL sigilla in modo affidabile, protegge contro i danni e soddisfa i requisiti della direttiva tedesca ZVDH. Adatto anche per l'incollaggio di sormonti e connessioni

Istruzioni

Applicare il nastro guarnizione punto chiodo sul lato inferiore dei controlistelli o sulla parte esterna dei teli da sottotetto parallelo alle travi. Prestare attenzione che la superficie di applicazione sia asciutta e priva di grasso, polvere e trucioli. Il controlistello viene quindi fissato alla trave

Base adesiva

Gomma sintetica

Colore

Grigio

Spessore complessivo

1 mm

Lunghezza

30 m

Larghezza

40 mm

Resistenza ai raggi UV

3 mesi, influenza degli agenti atmosferici

Temperatura di lavorazione min

5 °C

Temperatura di lavorazione max

35 °C

Resistenza temperatura min

-40 °C

Resistenza temperatura max

90 °C

Tempo di stoccaggio da produzione

24 Mesi

Condizioni stoccaggio dalla produzione

a 20°C

Articoli aggiuntivi:
 
Prodotto
Descrizione
Numero
UI
Prezzo
/UI
Primer Primer per butile

PRIMER PER BUTILE

Migliore aderenza su superfici ruvide, porose e assorbenti. Adatto anche per nastri bituminosi.
Primer Primer per butile

UNDRCOAT-(BUTYL-BITU)-PRIMER-5LTR

Migliore aderenza su superfici ruvide, porose e assorbenti. Adatto anche per nastri bituminosi.