Nastro butilico EURASOL® Flex
Nastro sigill butile EURASOL, flessib
EURASOL FLEX N. BUTILICO 2X80MMX20M
Cod. art. 0875635080
EAN 4052712075797
Prezzo per unità di imballaggio selezionata | I prezzi personalizzati vengono visualizzati dopo l'accesso
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Versatile
- Nastro butilico indicato per quasi tutti i tipi di giunzioni
- Possibile applicazione successiva all'installazione di tubi e cavi
Speciale pellicola elastica
- Il nastro può essere facilmente tirato in tutte le direzioni, adattandosi in tal modo in maniera tridimensionale intorno ai giunti
- Segue in modo affidabile i movimenti dei componenti
Elevata forza adesiva
Ottima aderenza sulle superfici per la massima affidabilità.
Eccellente compatibilità con i materiali
Applicazione veloce grazie alla pellicola protettiva sporgente con divisorio centrale (asportabile con un dito)
Il nastro flessibile butilico EURASOL è ideale per l'utilizzo con i freni, con le barriere al vapore e con i teli da sottotetto WÜTOP. Pertanto si consiglia l'utilizzo di queste membrane.
Caratteristiche tecniche(X)
Per esterni
Per la sigillatura delle fughe di travetti e dei teli da sottotetto, ad esempio in camini o tubazioni passanti.
Per interni
Per sigillare le aperture nelle barriere al vapore o freni al vapore, ad es. tubi di ventilazione o cavi elettrici passanti. Per il collegamento di giunti di elementi costruttivi e di pannelli.
Base adesiva | Gomma sintetica |
Materiale di supporto | Pellicola PE |
Colore | Grigio |
Lunghezza | 20 m |
Larghezza | 80 mm |
Spessore complessivo | 2 mm |
Potere elastico | 400 % |
Temperatura di lavorazione min/max | 5 a 35 °C |
Resistenza temperatura min/max | -40 a 90 °C |
Resistenza ai raggi UV | 3 mesi, influenza degli agenti atmosferici |
Condizioni per tempo di stoccaggio da produzione | 24 Mesi / a 20°C |
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.