Nastro adesivo tess 8979N 3M Performance Plus Duct
Nastro adesivo tess 8979N 3M Performance Plus Duct
Cod. art. 5M89794855
EAN 4061975390394
Prezzo per unità di imballaggio selezionata | I prezzi personalizzati vengono visualizzati dopo l'accesso
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Caratteristiche tecniche(X)
Base adesiva | Gomma naturale |
Materiale di supporto | Polietilene |
Lunghezza | 55 m |
Larghezza | 48 mm |
Spessore | 0,31 mm |
Colore | Grigio bluastro |
Resistenza temperatura max | 93 °C |
Allungamento a rottura | 19 % |
Condizioni per tempo di stoccaggio da produzione | 18 Mesi / stoccaggio in ambiente asciutto e privo di polvere |