Nastro adesivo per calcestruzzo, base, giallo
Nastro adesivo per calcestruzzo, base
Prezzo per unità di imballaggio selezionata | I prezzi personalizzati vengono visualizzati dopo l'accesso
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Il nastro adesivo per calcestruzzo è un nastro multiuso con le seguenti proprietà:
- Per esterni
- Flessibile
- Alta adesione iniziale anche su substrati ruvidi
- Facile da rimuovere
Caratteristiche tecniche(X)
- Riunisce, imballa, sigilla e fissa
- Protegge
- Riveste tubi e condotti
- Unisce le pellicole per costruzioni le une alle altre e a muratura, intonaco e legno
Materiale di supporto | Tessuto in PE laminato |
Base adesiva | Gomma naturale |
Colore | Giallo |
Lunghezza | 50 m |
Larghezza | 48 mm |
Spessore | 180 µm |
Condizioni per tempo di stoccaggio da produzione | 12 Mesi / stoccaggio in luogo fresco e asciutto, al riparo dalla luce solare, da 15°C a 25°C |
Resistenza contro | Acqua, Erosione a causa degli agenti atmosferici |