Benvenuto da Würth Germania Solo per professionisti Contatto +49 7940 15-2400

Nastro adesivo nero resistente ai raggi UV per il montaggio della manichetta terminale e per giunti di isolamento

Nastro adesivo UV nero
NASTRO ADES. UV NERO 50MMX25MX0,19MM

Cod. art. 0874100350

EAN 4038898719601

-,--
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
| I prezzi personalizzati vengono visualizzati dopo l'accesso
Nastro adesivo nero resistente ai raggi UV per il montaggio della manichetta terminale e per giunti di isolamento

Cod. art. 0874100350
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
  • Resistente all'acqua

  • Resistente agli agenti atmosferici e ai raggi UV
Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche(X)

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Materiale di supporto

Pellicola d'alluminio

Spessore

0,19 mm

Colore

Nero

Larghezza

50 mm

Lunghezza

25 m

Resistenza temperatura min/max

-20 a 150 °C

Temperatura di lavorazione min/max

5 a 35 °C

Resistenza ai raggi UV

Tempo di stoccaggio da produzione

12 Mesi