Nastro adesivo in tessuto di poliestere
Nastro adesivo tessuto di poliestere
NASTRO ADESIVO VELLUTATO PET19MMX10M
Cod. art. 0771100219
EAN 4049557853987
Prezzo per unità di imballaggio selezionata | I prezzi personalizzati vengono visualizzati dopo l'accesso
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
- Elevata forza adesiva
- Resistente all'invecchiamento
- Compatibilità PVC
- Senza solventi
Caratteristiche tecniche(X)
Per raggruppare e fissare fasci di cavi, soprattutto con avvolgimenti imbottiti, come alternativa ai nastri con spugna e feltro quando si richiedono proprietà isolanti e di smorzamento. Utile anche come protezione contro tutti i rumori e contro l'abrasione (ad es. nel cruscotto, all'interno del veicolo ecc.)
Larghezza | 19 mm |
Spessore | 0,50 mm |
Resistenza temperatura min/max | -40 a 105 °C |
Lunghezza | 10 m |
Colore | Nero |
Resistenza longitudinale min agli strappi | 30 N/cm |
Allungamento a rottura | 10 % |
Materiale di supporto | Pile in poliestere |
Base adesiva | Gomma sintetica |