Benvenuto da Würth Germania Solo per professionisti Contatto +49 7940 15-2400

Nastro adesivo in poliestere

Nastro adesivo in tessuto poliestere
NASTRO IN TESSUTO NERO 19MMX25M

Cod. art. 0771100119

EAN 4049557804415

-,--
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
| I prezzi personalizzati vengono visualizzati dopo l'accesso
Nastro adesivo in poliestere

Cod. art. 0771100119
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
Per raggruppare e fissare fasci di cavi, soprattutto dove possono verificarsi alte temperature (ad es. nel vano motore)
  • Resistente agli strappi e all'abrasione

  • Compatibilità PVC
Area di applicazione
Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche(X)

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Area di applicazione

Per raggruppare e fissare fasci di cavi, soprattutto dove possono verificarsi alte temperature (ad es. nel vano motore)

Base adesiva

Acrilato

Materiale di supporto

Poliestere

Lunghezza

25 m

Larghezza

19 mm

Spessore

0,27 mm

Colore

Nero

Resistenza temperatura max

150 °C

Resistenza temperatura min/max

-40 a 150 °C

Resistenza longitudinale min agli strappi

200 N/cm

Allungamento a rottura

20 %