Nastro adesivo in alluminio metallizzato 425 3M™
Nastro sigillante 425 3M in alluminio
Cod. art. 5M4255055
EAN 4056807276793
Prezzo per unità di imballaggio selezionata | I prezzi personalizzati vengono visualizzati dopo l'accesso
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
- Eccellenti proprietà di sigillatura grazie alla notevole protezione contro l’umidità (diffusione di vapore acqueo)
- La combinazione di alluminio robusto e adesivo duraturo permette un uso a lungo termine senza problemi
- Uso consolidato nel settore automobilistico e delle costruzioni aeronautiche
- Barriera ideale contro l’umidità (ad es. per gli elettrodomestici)
- Alta resistenza all’invecchiamento e agli agenti atmosferici
Caratteristiche tecniche(X)
- Per una schermatura contro le irradiazioni di calore
- Fissaggio delle serpentine di raffreddamento dei frigoriferi
- Copertura durante l’anodizzazione dell’alluminio
- Giunzione dei fogli di alluminio prima della tempra
Tipo di adesivo | Acrilato |
Colore | Argento |
Larghezza | 50 mm |
Lunghezza | 55 m |
Spessore complessivo | 0,120 mm |
Resistenza temperatura min/max | -55 a 150 °C |