Benvenuto da Würth Germania Solo per professionisti Contatto +49 7940 15-2400

Nastro adesivo in PVC 3M™ 471F Per una verniciatura molto fine e pulita

Nastro per mascheratura PVC 471F 3M

Cod. art. 5M471122

EAN 4052713957511

-,--
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
| I prezzi personalizzati vengono visualizzati dopo l'accesso
Nastro adesivo in PVC 3M™ 471F Per una verniciatura molto fine e pulita

Cod. art. 5M471122

-,--
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
Numero
UI
x 12 pz.

Controlla la disponibilità del prodotto nei Punti Vendita Würth
Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

For very fine and clean paintwork
  • Elevata flessibilità ed elasticità

  • Buona adattabilità

  • Resistente a numerosi solventi

  • Buona resistenza all'abrasione

  • Ideale per l'uso con sistemi di verniciatura a base d'acqua e solvente

  • Bordi verniciati affilati

  • Buona resistenza adesiva anche su superfici verniciate, vetro e gomma
Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche(X)

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Area di applicazione

Verniciatura multicolore o verniciatura di design nelle riparazioni di veicoli, in particolare per la mascheratura di parti in materiale plastico


Per coprire e sigillare tutte le superfici e i contenitori, comprese le forme rotonde e irregolari, per la decorazione di interni, come marcature di pericolo, marcature del pavimento e per la protezione.

Materiale di supporto

Pellicola PVC

Base adesiva

Adesivo in gomma resinata

Larghezza

12 mm

Lunghezza

33 m

Colore

Blu

Spessore nastro adesivo

0,13 mm

Allungamento a rottura

170 %

Condizioni per tempo di stoccaggio da produzione

12 Mesi / a 20°C e 50% di umidità