Nastro adesivo a filamento longitudinale 8953 3M™ Tartan®
Nastro a filamenti longitudinali 8953 3M Tartan
NASTRO-FILAMENTOSO-3M-TARTAN-75MMX50M
Cod. art. 5M89537550
EAN 4061975390349
Prezzo per unità di imballaggio selezionata | I prezzi personalizzati vengono visualizzati dopo l'accesso
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
- Il rinforzo longitudinale in fibra di vetro aumenta la resistenza allo strappo del nastro adesivo.
- La pellicola in polipropilene ha una buona resistenza all'abrasione e all'umidità.
Caratteristiche tecniche(X)
Il nastro adesivo viene utilizzato, tra le altre cose, per il fissaggio di pallet, l'impacchettamento di prodotti leggeri, la sigillatura e il rinforzo di scatole di cartone.
Dopo l'incollaggio, il nastro adesivo mantiene la sua funzionalità a tutte le temperature a cui una confezione viene normalmente esposta durante il trasporto e lo stoccaggio.
Colore | Trasparente |
Condizioni per tempo di stoccaggio da produzione | 12 Mesi / a 20°C e 50% di umidità |