Benvenuto da Würth Germania Solo per professionisti Contatto +49 7940 15-2400

Nastro a spazzola, medio

Spazzola a nastro grana media
SPAZZOLA P/SGROSS. SPESS.0.53MM-11MM

Cod. art. 070335081

EAN 4038898744986

-,--
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
| I prezzi personalizzati vengono visualizzati dopo l'accesso
Nastro a spazzola, medio

Cod. art. 070335081

-,--
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
Numero
UI
x 10 pz.

Controlla la disponibilità del prodotto nei Punti Vendita Würth
Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Spazzola di rimozione ad elevate prestazioni con azione di pulizia in profondità
Indicazione

Istruzioni di sicurezza per l'uso del dispositivo pneumatico DBS 3500:



  • I nastri da 11 mm possono funzionare solo con un massimo di 5,2 bar

  • I nastri da 23 mm possono funzionare solo con un massimo di 6,2 bar

  • In entrambi i casi, la pressione di contatto può arrivare fino a un massimo di 500 grammi
Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche(X)

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Area di applicazione

Ideale per bordi e zone difficili da raggiungere. Con effetto di sabbiatura!

Larghezza

11 mm

Accessorio richiesto:
 
Prodotto
Descrizione
Numero
UI
Prezzo
/UI
Adattatore per spazzola a nastro

SUPPORTO P/SPAZZOLE A NASTRO 11MM

Per il montaggio di spazzole a nastro