Nástěnná připojovací krabice na světlo S krytem na vnitřní straně
Zásuvka do duté stěny
PRIKRAB-HZD-H45MM/D35MM
Cena za balení | Upravené ceny, které se zobrazí po přihlášení
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/29986580.jpg)
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/29986583.jpg)
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Integrovaný přidržovač kabelů pro vodiče NYM dle norem DIN 60670/DIN 49073
Datové listy(X)
Hloubka | 45 mm |
Průměr frézovaného otvoru | 35 mm |
Vhodné pro tloušťku desky | 5–25 mm |
Varianty připojení | NYM 3 x 1,5 mm² |
Počet řádkových záznamů | 1 ks |
Počet spojovacích dílů | 0 ks |
Neobsahuje halogeny | Ne |
Vzduchotěsné podle EnEV (německá vyhláška o energetických úsporách) / zákona o energetické náročnosti budov (GEG) | Ne |
Ohnivzdorný | 850°C |
Stupeň krytí | IP 30 |
Materiál | PP |
Volba hodnoty barvy RAL
POZOR: Zobrazení barvy na obrazovce se liší od skutečného barevného odstínu!