Nástavec stolu EAT 500
Nástavec stolu EAT 500
Cena za balení | Upravené ceny, které se zobrazí po přihlášení
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Na stole není potřeba zavrtávat
Robustní deska z litého zinku pro montáž
Neviditelný držák
Nízký
Montáž zvládne provést jedna osoba
Jednoduché spojení
Snadné sestavení a demontáž koncovým uživatelem
Rukojeť ve tvaru hvězdy s vestavěným zámkem ve výsuvné trubici
Snadné uskladnění montážní desky
odstraněním výsuvných trubic
Nosnost 70 kg je založena na montážní desce 500 mm, naloženou ve svém středu, v závislosti na materiálu a vlastní váhy stolu.
Datové listy(X)
Alternativa k vytahovací nástavbě stolu se skládací vložkou. Vhodné i pro stoly speciální konstrukce. Lze montovat na stranách
1. Přichyťte držák 25 mm od hrany stolu za pomoci šroubů č. 8 se zápustnou hlavou ∅ 5 mm. (Vzdálenosti vrtání od hrany stolu: 34 mm, 59 mm, 84 mm, 116 mm).
2. Navrtejte objímky M6 a zašroubujte je utahovákem s vnitřním šestihranem. (Vzdálenost vrtání od montážní desky: 125 mm, průměr otvoru: 8 mm x 18 mm, zápustná 90°, průměr 12 mm).
3. Vložte trubku ve tvaru T a zajistěte ji šrouby s rukojetí tvaru hvězdy ∅ 30 mm. Umístěte montážní desku a zajistěte ji šrouby s rukojetí tvaru hvězdy ∅ 40 mm.
Povrch | F1 |
Materiál | ALU |
Povolené zatížení | 70 kg |
Typ sestavení | Šroubovací |