Sie möchten sich im Online-Shop registrieren?

In nur drei Schritten können Sie sich registrieren und alle Funktionen des Online-Shops nutzen.

Verkauf nur an Gewerbetreibende

Anmeldung für Kunden
Sie möchten sich im Online-Shop registrieren?

In nur drei Schritten können Sie sich registrieren und alle Funktionen des Online-Shops nutzen.

Verkauf nur an Gewerbetreibende

Exklusiv für Gewerbetreibende

Service-Hotline +49 7940 15-2400

Kauf auf Rechnung

Schnelle Lieferung

Über 125.000 Produkte

Nass- und Trockensauger ISS 35-S automatic

Industrie-Nass- und Trockensauger ISS 35-S automat
SAUGR-NASS/TRO-EL-(ISS35-S AUTOM)
MASTER
ISS35-S

Art.-Nr.: 07011381

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Nass- und Trockensauger ISS 35-S automatic

Art.-Nr.: 07011381

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Anzahl

VE

x 1

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Produktinformationen

Würth Katalog(X)

Katalogseite als PDF 1  |  2  |  3  |  4

Blätterkatalog

Datenblätter(X)

Universeller, baustellentauglicher Sauger mit hoher Leistung. Durch Steckdose am Gerät auch für den Betrieb mit Elektrowerkzeugen geeignet.

Individuelle Anpassung der Saugleistung für den jeweiligen Einsatzbereich


Stufenlose Drehzahlregulierung



Antistatisch vorbereitet


Mit separatem antistatischem Zubehör (Saugschlauch elektrisch leitend, Anschlussmuffe elektrisch leitend) kann elektrostatische Aufladung, die z.B. beim Schleifen von Kunststoffen entsteht, vom Anwender weg geleitet werden.



Optimale Ausnutzung der Behältergröße


Flachfaltenfilter ragt nicht in den Behälter



Automatisches Filterreinigungssystem


  • Konstant hohe Saugleistung, kein manuelles Auslösen über einen Taster notwendig. Der Flachfaltenfilter wird durch einen Luftstoß ca. alle 15 Sek. automatisch gereinigt (pulsierendes Geräusch).

  • Effektive Filterreinigung für konstant hohe Saugleistung

  • Lange Arbeitszeiten ohne Filterwechsel

  • Geringe Wartungskosten
Hinweis
  • Beim Trockensaugen muss immer ein Staubbeutel und ein Faltenfilter verwendet werden. Nicht ohne Filtersystem saugen, da ansonsten der Saugmotor beschädigt wird und eine Gesundheitsgefährdung durch erhöhten Feinstaubausstoß erfolgt.

  • Beim Nasssaugen ist ein PES-Flachfaltenfilter zu verwenden.

Erhältlich im Flottenmanagement ORSYfleet

2 Jahre WÜRTH MASTERPLUS Garantie auf Verschleißschäden


Die aktuellen WÜRTH MASTERPLUS Garantiebedingungen sind zu beachten.

3 Jahre Gewährleistung auf Herstellungs- und Materialfehler


Ausgenommen sind Schäden, die auf einen unsachgemäßen Gebrauch, Überlastung oder Nichtbeachtung der Bedienungsanleitung zurückzuführen sind.

Anwendungsgebiet

Ideal für alle allgemeinen Reinigungsarbeiten, wie z.B. Auto aussaugen, Boden reinigen, Werkbank säubern.

Nennspannung

230 V/AC

Leistungsaufnahme

1200 W

Unterdruck

230 mbar

Behälterinhalt

34 l

Luftstrom

61 l/s

Schlauchanschlussdurchmesser

58 mm

Länge

517 mm

Breite

375 mm

Höhe

572 mm

Schalldruckpegel

67 dB

Maschinengewicht

12,5 kg

Kabellänge

7,5 m

Verwendung von Cookies

Websites können Informationen in Form von Cookies in Ihrem Browser speichern oder abrufen. Diese können anonyme statistische Daten, Informationen über Sie, Ihre Einstellungen oder genutzte Geräte sein, um ein personalisiertes Web-Erlebnis zu ermöglichen oder damit die Website so funktioniert, wie Sie es erwarten.

Wir respektieren Ihr Recht auf den Schutz Ihrer Daten. Deshalb können Sie entscheiden, bestimmte Arten von Cookies nicht zu akzeptieren. Eine Übersicht und die Einstellungen zu den von uns verwendeten Cookies finden Sie hier. Sie können diese Einstellungen jederzeit ändern, wenn Sie unsere Datenschutzerklärung aufrufen.

Mit dem Speichern bestätigen Sie, dass Sie die angegebenen Einstellungen für Cookies verstanden haben und mit ihnen einverstanden sind.