Napěňujicí pásek dB
Napěňující pásek dB
Cena za balení | Upravené ceny, které se zobrazí po přihlášení
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/38359.jpg)
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
- Absolutně bezúdržbové provedení
- Napěňující pásek dB je samolepicí
- Utěsňuje před ohněm a kouřem
- Snadná instalace
- Možnost přechodu z litinové na plastové potrubí přímo u stropu
- Izolace nad stropem musí být provedena z minerální vlny, tloušťka izolace musí být ≥ 30 mm při hustotě ≥ 40 kg/m³
- Při instalaci lze konektory SML snadno omotat páskem
- Mezi dílci minerální vlny nesmí být mezery
- Produkty jsou vhodné pro všechny průměry potrubí
Délka izolačních dílců z minerální vlny nad stropem
- Průměr trubky až DN 50 ≥ 10 cm
- Průměr trubky až DN 125 ≥ 30 cm
Napěňující pásek dB musí být vždy omotán kolem potrubí z litého kovu v celé tloušťce stropu
Dodržujte veškeré informace v návodu na montáž a ve zkušebním certifikátu P-3375/440/09-MPA BS
Datové listy(X)
Pro použití v systému [G2]
Přepážka potrubí dB napěňující [G2]
Pro stropní vedení v plných stropech z betonu nebo pórobetonu ≥ 150 mm
Kategorie požární odolnosti R30, R60, R90 podle normy DIN 4102, část 11
Pro nehořlavé trubky z litých kovů (SML) ≤ DN 125
V plných stropech z betonu a pórobetonu ≥ 150 mm
Vhodné i pro budovy s přísnějšími požadavky na zvukovou izolaci podle směrnice VDI 4100
Tloušťka | 2 mm |
Délka | 5 m |
Šířka | 155 mm |
Volba hodnoty barvy RAL
POZOR: Zobrazení barvy na obrazovce se liší od skutečného barevného odstínu!