Napěňující pásek Plus
Napěňující pásek plus
PROTIPOŽÁRNÍ PÁSKA 1,5MM/100MM/10M
Cena za balení | Upravené ceny, které se zobrazí po přihlášení
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
- Rozteč navinuté izolace může být 0 mm
- Snadná montáž
- V případě požáru neskapává
- Žádná výměna materiálu v oblastech požáru
- Velmi malé nároky na prostor
- Snadno se zabezpečí
Nástěnné a stropní kanály R 90 v pevných součástech a v lehkých dělicích příčkách P-3333/2736-MPA BS
Informace o materiálech, vnějších průměrech trubek, tloušťce stěn trubek a tloušťce izolace naleznete v obecném certifikátu o stavební zkoušce.
Datové listy(X)
Pro použití v rámci systému [H2]
- Napěňující pás plus pro potrubní přepážku [H2]
- Kategorie požární odolnosti R 90 podle normy DIN 4102, část 11
- Pro stěnové a stropní vedení nehořlavých trubek s hořlavou nebo nehořlavou izolací, např. pro studená potrubí izolovaná přírodním kaučukem
- Materiál se umisťuje kolem izolace ve vrstvě o tloušťce1,5 mm (alespoň jedna vrstva, více vrstev u větších průměrů trubek podle certifikátu o stavební zkoušce P-3333/2736-MPA BS) a upevňuje se na místo pomocí samolepicí vrstvy
Materiál se umisťuje kolem izolace ve vrstvě o tloušťce1,5 mm (alespoň jedna vrstva, více vrstev u větších průměrů trubek podle certifikátu o stavební zkoušce P-3333/2736-MPA BS) a upevňuje se na místo pomocí samolepicí vrstvy
Tloušťka | 1,5 mm |
Délka | 10 m |
Šířka | 100 mm |
Rozměry: | ||
Třída požární odolnosti | R 90 | |
Materiál | Maximální průměr potrubí | |
Plné stěny a stropy | Lehké dělicí příčky | |
Izolace je položena a upevněna samolepicí vrstvou. | ||
Tloušťka stěny z betonu a zdiva | ≥ 150 mm | |
Tloušťka betonového stropu | ≥ 150 mm | |
Tloušťka stěny, lehké dělicí příčky | ≥ 150 mm | |
Ocel a litina | ≥ 244 mm | ≥ 204 mm |
Nerezová ocel | ≥ 244/204 mm | ≥ 204 mm |
Měď | ≥ 88,9 mm | ≥ 108 mm |
Je důležité věnovat pozornost informacím o materiálech, vnějších průměrech trubek, tloušťce stěn trubek a tloušťce izolace, které naleznete v obecném osvědčení o zkoušce od stavebních úřadů. |
Volba hodnoty barvy RAL
POZOR: Zobrazení barvy na obrazovce se liší od skutečného barevného odstínu!