Napěňující pás Plus
Napěňující pás plus
Cena za balení | Upravené ceny, které se zobrazí po přihlášení
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
- V izolaci nesmí být mezery
- V případě požáru se napění
- Snadná instalace, a to i dodatečně
- V případě požáru neodkapává
- V oblastech požáru není nutno měnit materiál
Datové listy(X)
Pro použití v rámci systému: [C] + [H2]
- W-Combination Partition [C]
- Napěňující pás plus pro přepážku potrubí [H2]
Pro stěnové a stropní vedení nehořlavých trubek s hořlavou nebo nehořlavou izolací, např. pro studená potrubí izolovaná pryží
- Materiál se nanáší ve dvou vrstvách o tloušťce 1,1 mm kolem izolace a zajišťuje se na izolaci pomocí ocelového drátu (alespoň 0,8 mm)
- V případě minerální vlny nebo pěnového skla (stavební materiál třídy A) stačí pouze jedna vrstva
Tloušťka | 1,1 mm |
Délka | 10 m |
Šířka | 125 mm |
Barva | Šedá |
Volba hodnoty barvy RAL
POZOR: Zobrazení barvy na obrazovce se liší od skutečného barevného odstínu!