Napájecí sada LI-CV 18,0 V s nabíječkou a dvěma akumulátory
Power set LI-CV 18,0 V
AKU-SET POWER-LI-CV-18V-2X2AH
MASTER
Cena za balení | Upravené ceny, které se zobrazí po přihlášení
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Lehký a výkonný akumulátor bez paměťového efektu
Technologie Li-Ion
Nepřetržité monitorování kapacity akumulátoru
Indikátor stavu nabití na akumulátoru
Kompatibilní se současným systémem 18V akumulátorů
Datové listy(X)
Jmenovité napětí | 18 V/DC |
Počet/kapacita akumulátorů | 2 x 2 Ah |
Max. nabíjecí proud | 2 A |
Délka kabelu | 1,5 m |
Hmotnost nabíjecí baterie / akumulátoru | 380 g |