Nakrętka szyny nośnej Typ SM
DIN 3015-1 stal cynkowana/niklowana typ SM
OBEJMA-(T-RAIL)DIN3015-1-SM-W3-SZ-1-8/1D
Cena za Wybrane opakowanie | Ceny zindywidualizowane są wyświetlane po zalogowaniu
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Materiały dodatkowe(X)
Rodzaj gwintu x średnica znamionowa (G) | M6 |
Przeznaczone do rowka o szerokości (a) | 10,2 mm |
Długość (L) | 25,5 mm |
Grubość kołnierza (k) | 5,5 mm |
Średnica zewnętrzna (D2) | 12 mm |
Wysokość (H1) | 13,5 mm |
DIN | 3015 |
Materiał | Stal |
Powłoka | Cynk/nikiel |