Nakrętka sześciokątna, calowa
ASME B18.2.2, stal nierdzewna 18-8, zwykła UNF
NAKRĘTKA-HX-MS-SST-(18-8)-(PL)-10_32
Cena za Wybrane opakowanie | Ceny zindywidualizowane są wyświetlane po zalogowaniu
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
1 cal (in) = 25,4 mm
Stal 18-8 jest porównywalna do stali nierdzewnej A2.
Tolerancja standardowego gwintu zgodnie z normą ASME B1.1 = 2B (w przypadku gwintu wewnętrznego)
Materiały dodatkowe(X)
Materiał | Stal nierdzewna AISI 304, 18- 8 |
Powłoka | Bez osłony |
Średnica znamionowa (D) | 0.1890 in |
Ilość zwojów na cal | 32 |
Rodzaj gwintu | UNF |
Wysokość (m1) | 0.117 in |
Rozmiar klucza (s1) | 3/8 cala |