Nákoleníky UNI
Nákoleníky UNI
OCHRKOLEN-UNI-EN14404
Cena za balení | Upravené ceny, které se zobrazí po přihlášení
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
V souladu s normou DIN EN 14404
Vysoce oděruvzdorný povrch vyrobený z materiálu KEVLAR® o gramáži 600 g/m2 může za určitých podmínek klouzat
Velmi komfortní
- Podložka se přizpůsobí tvaru kolena za krátký čas
- Nízká hmotnost (přibl. 250 g/pár), lehké a bezpečné
Žádný tlak na jedné straně, nezařezávají se do zadní části kolen
Díky chloroprénovým páskům s plynule nastavitelným vysoce kvalitním zapínáním na suchý zip
Maximální polstrování navzdory malé tloušťce materiálu díky 12mm silné sendvičová konstrukci
Vysoce kvalitní materiál
- 3 mm silný voděodolný chloroprén udržuje teplo a chrání klouby a svaly před chladem
- Odolný povrch LYCRA® brání nadměrnému pocení a rychle vysychá. Podložky lze nosit přímo na kůži
- Všechny švy jsou elastické a tedy extrémně odolné a přesto flexibilní
Datové listy(X)
Ideální pro dlaždiče, elektrikáře, pokrývače, lešenáře, stavební dělníky, kovodělníky, instalatéry, mechaniky a zahradníky
Materiál | Kevlar |
Materiál upevňovací pásky | Chloropren |
Barva | Černá |
Norma EN | 14404 |
Počet kusů | 1 pár |