Vítejte ve Würth Německo Pouze pro podnikatele Kontakt +49 7940 15-2400

Nákoleníky SOFT

Nákoleníky SOFT
OCHRKOLEN-SOFT

Obj. č. 089903004
EAN 4065746507417
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
Pro práci na hladkém a citlivém povrchu

V souladu s normou DIN EN 14404



Vysoce oděruvzdorný povrch vyrobený z materiálu Kevlar® o gramáži 300 g/m²



Velmi komfortní


  • Podložka se přizpůsobí tvaru kolena za krátký čas

  • Nízká hmotnost (přibl. 250 g/pár), lehké a bezpečné


Žádný tlak na jedné straně, nezařezávají se do zadní části kolen


Díky chloroprénovým páskům s plynule nastavitelným vysoce kvalitním zapínáním na suchý zip



Maximální polstrování navzdory malé tloušťce materiálu díky 12mm silné sendvičová konstrukci



Vysoce kvalitní materiál


  • 3 mm silný voděodolný chloroprén udržuje teplo a chrání klouby a svaly před chladem

  • Odolný povrch LYCRA® brání nadměrnému pocení a rychle vysychá. Podložky lze nosit přímo na kůži

  • Všechny švy jsou elastické a tedy extrémně odolné a přesto flexibilní
Informace o výrobku

Datové listy(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Materiál

Kevlar®

Barva

Černá

Norma EN

EN14404:2004 + A1:2010

Počet kusů

1 pár

Obj. č.
Č. materiálu zákazníka

Nebezpečný materiál

Informace o výrobku

Datové listy()

Datové listy ()

Data CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informace