Nail gun cordless HiKOKI 1890DBCL
Nail gun cordless HiKOKI 1890DBCL
Preço por unidade de embalagem selecionada | Preços personalizados apresentados após o início de sessão
Registe-se agora para ter acesso a mais de 125 000 produtos
Fichas Técnicas(X)
Tensão nominal | 18 V |
Bateria recarregável/capacidade da bateria | 5 Ah |
Energia de impacto | 120 J |
Capacidade do cartucho | 47 UNID |
Adequado para diâmetro mín./máx. de prego | 2,9 - 3,3 mm |
Adequado para comprimento mín./máx. de prego | 50-90 mm |
Peso da máquina com a bateria recarregável | 4,8 kg |
Tipo de bateria recarregável/bateria | Li-lon |
Peso da máquina | 4802 g |
Altura | 342 mm |
Largura | 127 mm |
Comprimento | 309 mm |
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
Seleccionar valor de cor RAL
TENHA EM ATENÇÃO: A cor mostrada no ecrã difere da cor real!