Nail gun cordless HiKOKI 1890DBCL
Nail gun cordless HiKOKI 1890DBCL
Precio por Unidad de embalaje seleccionada | Los precios individuales se muestran tras iniciar sesión
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
Hojas de datos(X)
Tensión nominal | 18 V |
Batería recargable/capacidad de la batería | 5 Ah |
Energía de impacto | 120 J |
Capacidad del depósito | 47 Uds |
Adecuado para el diámetro mínimo/máximo del clavo | 2,9 - 3,3 mm |
Se puede utilizar para la longitud mínima/máxima de clavo | 50-90 mm |
Peso de la máquina con la batería recargable | 4,8 kg |
Tipo de batería recargable/batería | Ion-litio |
Peso de la máquina | 4802 g |
Altura | 342 mm |
Anchura | 127 mm |
Longitud | 309 mm |
BTRYPCK-HIKOKI-BSL1850-18V/5,0AH
Cuando al introducir directamente el número de artículo o registrar en el Easy-/VarioScan no conoce la unidad de embalaje, deje simplemente el campo vacío. En este caso se determina automáticamente una unidad de embalaje.