Bucha para prego W-NA/HCR
Bucha para prego W-NA/HCR
Art. 0905382005
EAN 4053479287683
Preço por unidade de embalagem selecionada | Preços personalizados apresentados após o início de sessão
Registe-se agora para ter acesso a mais de 125 000 produtos
Fichas Técnicas(X)
Diâmetro da bucha | 6 mm |
Comprimento de fixação (l) | 49 mm |
Altura mín./máx. da fixação (t fix) | 5-10 mm |
Diâmetro nominal da broca (d 0) | 6 mm |
Profundidade efectiva de ancoragem (h ef) | 30 mm |
Profundidade efetiva de fixação reduzida (h ef, red) | 25 mm |
Profundidade do furo (h 0) | 40 mm |
Profundidade do orifício perfurado reduzida (h 0, red) | 35 mm |
Espessura mínima da estrutura (h min) | 80 mm |
Furo de passagem no componente a ser ligado (d f) | 7 mm |
Material | Aço inox, 1.4529 |
Superfície | Simples |
Seleccionar valor de cor RAL
TENHA EM ATENÇÃO: A cor mostrada no ecrã difere da cor real!