Bienvenido a Würth de Alemania Solo para profesionales Contacto +49 7940 15-2400

Taco clavo, W-NA/HCR

Taco clavo, W-NA/HCR

Nº de art. 0905382005
EAN 4053479287683
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
Extremely easy to install: Position, hammer, done! Ideal for mounting parts that need to be dismounted again. For concrete, with connecting thread M6, washer and nut, high corrosion resistant steel HCR
Área de aplicación
Informaciones sobre el producto

Hojas de datos(X)

Certificados/ Documentos

 | 

 | 

Diámetro de anclaje

6 mm

Longitud del anclaje (l)

49 mm

Altura mínima/máxima del dispositivo de fijación (t fix)

5-10 mm

Diámetro nominal de broca (d 0)

6 mm

Profundidad eficaz del anclaje (h ef)

30 mm

Profundidad eficaz del anclaje reducida (h ef, rojo)

25 mm

Profundidad de taladro (h 0)

40 mm

Profundidad de taladro reducido (h 0, rojo)

35 mm

Grosor mínimo del componente (h min)

80 mm

Agujero pasante en el componente que se va a conectar (d f)

7 mm

Material

Acero de alta resistencia a la corrosión, 1,4529, X1NiCrMoCuN25-20-7

Superficie

Natural

Accesorio adicional:
 
Producto
Descripción
Número
VE
Precio
/VE
Blow-out bulb

BLWOUTBULB-F.CLN

For cleaning drill holes with a smaller diameter