Náhradní patka Pro žebříky s hliníkovými příčnými výztuhami
Náhradní patka pro traverzu
ND-NOH-LTR-DVAZESKL-97X66X45CM
Cena za balení | Upravené ceny, které se zobrazí po přihlášení
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Ideální pro | Náhradní patka | |||||||||
Jednoduchý hliníkový žebřík Konstrukce od roku 2018 obj. č. | Prodlužovací hliníkový žebřík Konstrukce od roku 2018 obj. č. | Hliníkový žebřík ovládaný lany Konstrukce od roku 2018 obj. č. | Hliníkový víceúčelový žebřík Obj. č. | Univerzální hliníkový žebřík Konstrukce od roku 2017 obj. č. | Univerzální hliníkový žebřík Konstrukce od roku 2018 obj. č. | Profesionální hliníkový teleskopický žebřík S příčnou vzpěrou obj. č. | Dřevěný žebřík k opření Konstrukce od roku 2018 obj. č. | Rozměry mm | Obj. č. | PU/množství |
0962 930 112/114/116/118/120/124 | 0962 930 208 až 218 | 0962 930 514 až 520 | 0962 931 613/604/624 | 0962 931 308 až 312 | 0962 930 608 až 612 | 0962 931 443 až 446 | 0962 932 610 až 621 | 97 x 66 x 46 | 0962 931 970 | 2 |
Datové listy(X)
Materiál | Polyetylen/termoplastický elastomer |
Délka | 97 mm |
Šířka | 66 mm |
Výška | 46 mm |