Nagynyomású tömlő
Nagyny. összekötő tömlő, menetes, R3/8" x M10 x 1
TÖMLŐ-(FORR-098488)-2M
Cikksz. 0984892
EAN 4011231916646
Ár a következő egységenként Kiválasztott csomagolási egység | Az egyéni árak a bejelentkezés után jelennek meg.
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
- Kiemelten fagyálló gumikeverékből készült (akár -30 ºC)
- Előre összeszerelt tömlőcsatlakozásokkal
Adatlapok(X)
Hosszúság | 2 m |
Anyag | Gumi / textilbetét |
Max. üzemi nyomás | 2 bar |
Csatlakozómenet | KM R 3/8 col x M10 x 1 |
Szabványok | DIN 4815 |
Terméktömeg (darabonként) | 384,000 g |