Nagyhatású speciális tisztítószer
Nagyhatású speciális tisztítószer
CARGO BELSŐTÉR TISZTÍTÓ
Cikksz. 0893037020
EAN 4024835779340
Ár a következő egységenként Kiválasztott csomagolási egység | Az egyéni árak a bejelentkezés után jelennek meg.
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Adatlapok(X)
Űrtartalom | 20 l |
Terméktömeg (darabonként) | 23,020 kg |
Tartály | Kanna |
Kémiai bázis | Koncentrátum savbázison |
Szín | Világossárga |
pH-érték/körülmények | 1,5 / 100 g/l vizes oldat |
Sűrűség/feltételek | 1,05 g/cm³ / 20 °C-on |
Tárolhatóság a gyártástól számítva | 24 Hónap |
AOX mentes | Igen |
Szilikonmentes | Igen |
Biológiailag lebomló | Igen |
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!