Nagy teljesítményű haszonjármű zsírpatron
Nagy teljesítményű haszonjármű zsírpatron
ZSÍR 25KG
Cikksz. 08938804
EAN 4024835857253
Ár a következő egységenként Kiválasztott csomagolási egység | Az egyéni árak a bejelentkezés után jelennek meg.
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Adatlapok(X)
Űrtartalomhoz tartozó tömeg | 25 kg |
Tartály | Bádogtartály |
Szappanlúg | Lítiumkomplex |
Kenőanyag kódja | KP2N-30 |
Min./max. hőmérsékleti feltételek | -30 eddig: 140 °C |
Szín | Sárga, Barna |
NLGI osztály/feltételek | 2 / DIN 51818 |
Bázisolaj viszkozitás, kinematikai/feltételek | 210 mm²/s / 40 °C-on |
Min. cseppenéspont/feltételek | 260 °C / A DIN EN 2176 előírásaival összhangban |
Min./max. penetráció törés után /feltételek | 265 x 0,1 mm-295 x 0,1 mm / A DIN EN 2137 előírásaival összhangban |
Korrózióvédelem időtartama/mértéke | Korrózió foka 0 |
VKA hegesztési erő | 2800 N |
Tárolhatóság a gyártástól számítva | 72 Hónap |
Alapolaj | Ásványolaj |
Viselkedés víz jelenléte esetén/feltételek | 1-90 / A DIN 51807-1 előírásai szerint |
Vonatkozó gépjármű specifikációk | Volvo Standard 1277.2 |
Kenőanyagrendszer | Zsír |
Szag/illat | Jellegzetes |
Sűrűség | 1 kg/m³ |
Sűrűség feltétel | 20 °C-on |
Alapolaj viszkozitás feltétel | 40 °C-on |
Cseppenéspont feltétel | A DIN EN 2176 előírásaival összhangban |
Min. hőmérsékleti feltételek | -30 °C |
Max. hőmérsékleti feltételek | 140 °C |
Max. rövidtávú hőállóság | 180 °C |
Penetráció törés után, feltételek | A DIN EN 2137 előírásaival összhangban |
NLGI osztály feltétel | DIN 51818 |
Korrózióvédelem időtartam feltételei | A DIN 51802 előírásaival összhangban |
VKA hegesztési erő feltételei | A DIN 51350-4, VKA-teszt előírásaival összhangban (Belső Égésű Motorok Intézete) |
Gyantamentes | Igen |
Szilikonmentes | Igen |
Savmentes | Igen |
AOX mentes | Igen |
Nehézfémmentes | Igen |
Klórtartalmú | Nem |
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!