Üdvözöljük a Würth Németország weboldalán! Csak vállalkozások részére Kapcsolat +49 7940 15-2400

Nagy teljesítményű haszonjármű zsírpatron

Nagy teljesítményű haszonjármű zsírpatron

Cikksz. 08938801

EAN 4024835857246

-,--
Ár a következő egységenként Kiválasztott csomagolási egység
| Az egyéni árak a bejelentkezés után jelennek meg.
Nagy teljesítményű haszonjármű zsírpatron

Cikksz. 08938801
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
Lithium-complex lubricating grease, mineral oil-based
Alkalmazási terület
Termékinformációk

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Űrtartalomhoz tartozó tömeg

400 g

Tartály

Csavaros patron

Szappanlúg

Lítiumkomplex

Kenőanyag kódja

KP2N-30

Min./max. hőmérsékleti feltételek

-30 eddig: 140 °C

Szín

Sárga, Barna

NLGI osztály/feltételek

2 / DIN 51818

Bázisolaj viszkozitás, kinematikai/feltételek

210 mm²/s / 40 °C-on

Min. cseppenéspont/feltételek

260 °C / A DIN EN 2176 előírásaival összhangban

Min./max. penetráció törés után /feltételek

265 x 0,1 mm-295 x 0,1 mm / A DIN EN 2137 előírásaival összhangban

Korrózióvédelem időtartama/mértéke

Korrózió foka 0

VKA hegesztési erő

2800 N

Tárolhatóság a gyártástól számítva

72 Hónap

Alapolaj

Ásványolaj

Viselkedés víz jelenléte esetén/feltételek

1-90 / A DIN 51807-1 előírásai szerint

Vonatkozó gépjármű specifikációk

Volvo Standard 1277.2

Kenőanyagrendszer

Zsír

Szag/illat

Jellegzetes

Sűrűség

1 kg/m³

Sűrűség feltétel

20 °C-on

Alapolaj viszkozitás feltétel

40 °C-on

Cseppenéspont feltétel

A DIN EN 2176 előírásaival összhangban

Min. hőmérsékleti feltételek

-30 °C

Max. hőmérsékleti feltételek

140 °C

Max. rövidtávú hőállóság

180 °C

Penetráció törés után, feltételek

A DIN EN 2137 előírásaival összhangban

NLGI osztály feltétel

DIN 51818

Korrózióvédelem időtartam feltételei

A DIN 51802 előírásaival összhangban

VKA hegesztési erő feltételei

A DIN 51350-4, VKA-teszt előírásaival összhangban (Belső Égésű Motorok Intézete)

Gyantamentes

Igen

Szilikonmentes

Igen

Savmentes

Igen

AOX mentes

Igen

Nehézfémmentes

Igen

Klórtartalmú

Nem

Szükséges tartozék:
 
Termék
Leírás
Menny.
Csom. egys.
Ár
/Csom. egység
Kézi zsírzó 400 g-os kartusokhoz

KÉZI-ZSÍRZÓ-75/PK

(DIN 1284, 235 x ∅ 53,5 mm) vagy 500 cm³ ömlesztett zsiradékhoz
x 1 db
Fém bevezetőcső Kézi zsírzóhoz

ÖSSZEKÖTŐ ZSIRZÓHOZ

x 1 db
Megerősített gumitömlő egykezes, kétkezes zsírzópréshez és karos zsírzópréshez

GUMITÖMLŐ-ZSÍRZÓHOZ-M10X1

x 1 db
Zsírzófej Kézikaros zsírzópréshez

ZSÍRZÓFEJ-M10X1

x 1 db
Easylock zsírzófej

EASYLOCK-ZSÍRZÓFEJ

Hidraulikus biztonsági befogó szájnyílás az összes zsírzási munkálathoz és karbantartási feladathoz a járműgyártásban, mezőgazdaságban és az építőiparban.
x 1 db
Lube-Shuttle® kézikaros zsírzóprés

KÉZI-ZSÍRZÓ-LUBESHUTTLE

Kenőzsírokhoz való rendszer 400 g-os rendszer kartusokban
x 1 db
A csomagolási egység az egybe csomagolt árucikkek számát adja meg. A katalógus részben különböző csomagolási egységek között lehet választani, amikor megjelenik egy kiválasztómenü.

Amennyiben a cikkszám kosárban történő közvetlen megadásánál vagy az Easy-/VarioScan-nél történő rögzítésnél nem ismeri a csomagolási egységet, egyszerűen hagyja üresen a mezőt. Ilyen esetben a rendszer automatikusan megállapít egy csomagolási egységet.
A Würth cikkszám a következőképpen áll össze: VVVVAAABBB
VVVV = 4 karakter az előtaghoz (Figyelem! Az első helyen jelenleg minden esetben 0 áll)
AAA = 3 karakter az 1. mérethez
BBB = 3 karakter a 2. mérethez

Példák a cikkszám felépítésére:
1. példa: 4x10 mm méretű csavar:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 szóköz a 4 és a 10 között)

2. példa: 10x20 mm méretű csavar:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 szóköz a 10 és a 20 között)

3. példa: 6 mm belső átmérőjű alátét:
VVVVAAABBB
04076
Ár csomagolási egységenként (CSE): A feltüntetett ár minden esetben az adott csomagolásra vonatkozik, így pl. ha a CSE = 250, akkor 250 darabra, ha a CSE = 300, akkor 300 darabra.

Árkóddal (ÁE) feltüntetett ár: Az ár minden esetben az árkóddal jelölt mennyiségre vonatkozik.
A mennyiség a megrendelésben vagy szállításban található egységek számát és az adott tétel mennyiségi egységét mutatja.
Az értékesítési és a külső csomagolással ellentétben a vegyi alapú termékek ártalmatlanítási költségei külön kerülnek feltüntetésre. Az egyes költségek lebontása megtalálható a vonatkozó termékinformációban és a kosárban, valamint az értékesítési feltételeinkben.
Kiegészítő tartozék:
 
Termék
Leírás
Menny.
Csom. egys.
Ár
/Csom. egység
Double-handed grease gun

DBHNDGRSEGUN-(F.500G SCREW-IN CARTRIDGE)

The short stroke two-hand grease gun for 500 g screw cartridges for easy and clean lubrication of machines.
x 1 db
Egykezes zsírzópisztoly közvetlenül a markolaton módosítható nyomásbeállítás

EGYKEZES-ZSÍRZÓ-400G-KARTUS

x 1 db
Egykezes zsírzópisztoly közvetlenül a markolaton módosítható nyomásbeállítás

SNGLHNDGRSEGUN-SKV-400G

x 1 db
Egykezes zsírzópisztoly közvetlenül a markolaton módosítható nyomásbeállítás

SNGLHNDGRSEGUN-500G-CART

x 1 db
Kombinált töltőberendezés

ZSÍRZÓ 25KG-OS

Töltőberendezés kenőanyagok professzionális, gazdaságos és tiszta alkalmazására
x 1 db
A csomagolási egység az egybe csomagolt árucikkek számát adja meg. A katalógus részben különböző csomagolási egységek között lehet választani, amikor megjelenik egy kiválasztómenü.

Amennyiben a cikkszám kosárban történő közvetlen megadásánál vagy az Easy-/VarioScan-nél történő rögzítésnél nem ismeri a csomagolási egységet, egyszerűen hagyja üresen a mezőt. Ilyen esetben a rendszer automatikusan megállapít egy csomagolási egységet.
A Würth cikkszám a következőképpen áll össze: VVVVAAABBB
VVVV = 4 karakter az előtaghoz (Figyelem! Az első helyen jelenleg minden esetben 0 áll)
AAA = 3 karakter az 1. mérethez
BBB = 3 karakter a 2. mérethez

Példák a cikkszám felépítésére:
1. példa: 4x10 mm méretű csavar:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 szóköz a 4 és a 10 között)

2. példa: 10x20 mm méretű csavar:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 szóköz a 10 és a 20 között)

3. példa: 6 mm belső átmérőjű alátét:
VVVVAAABBB
04076
Ár csomagolási egységenként (CSE): A feltüntetett ár minden esetben az adott csomagolásra vonatkozik, így pl. ha a CSE = 250, akkor 250 darabra, ha a CSE = 300, akkor 300 darabra.

Árkóddal (ÁE) feltüntetett ár: Az ár minden esetben az árkóddal jelölt mennyiségre vonatkozik.
A mennyiség a megrendelésben vagy szállításban található egységek számát és az adott tétel mennyiségi egységét mutatja.
Az értékesítési és a külső csomagolással ellentétben a vegyi alapú termékek ártalmatlanítási költségei külön kerülnek feltüntetésre. Az egyes költségek lebontása megtalálható a vonatkozó termékinformációban és a kosárban, valamint az értékesítési feltételeinkben.
Megfelelő védőkesztyű:
 
Termék
Leírás
Vegyvédelmi és vágásvédő kesztyű, W-310, D-modell
Vegyvédelmi és vágásvédő kesztyű, W-310, D-modell
Leírás:
Áteresztési szint: 6
Nagyon erős, folyadékálló védőkesztyű, amely ötvözi az optimális vágásvédelmet a vegyvédelemmel
Vegyi védőkesztyű, természetes latex
Vegyi védőkesztyű, természetes latex
Leírás:
Áteresztési szint: 4
Liquid-proof, premium-quality cleaning glove made from natural latex
Vegyvédelmi és nedvességálló vinil védőkesztyű
Vegyvédelmi és nedvességálló vinil védőkesztyű
Leírás:
Áteresztési szint: 6
Teljesen mártott kivitelű védőkesztyű, pamutdzsörzé bélésen vinil bevonattal
Vegyvédelmi kesztyű, butil
Vegyvédelmi kesztyű, butil
Leírás:
Áteresztési szint: 6
Gázzáró, valamint égetési folyamatokból származó füstgázokkal szemben ellenálló
Chemical protective glove PVC w. backing fabric
Chemical protective glove PVC w. backing fabric
Leírás:
Áteresztési szint: 6
Very robust, submersible PVC glove with cotton support fabric
Kloroprénből és latexből készült vegyvédelmi kesztyű
Kloroprénből és latexből készült vegyvédelmi kesztyű
Leírás:
Áteresztési szint: 6
Belül pamut bolyhozással
Nitril vegyvédelmi kesztyű belül gyapjúvelúrozással
Nitril vegyvédelmi kesztyű belül gyapjúvelúrozással
Leírás:
Áteresztési szint: 6
Erős kivitelű vegyi védőkesztyű, nitril
Erős kivitelű vegyi védőkesztyű, nitril
Leírás:
Áteresztési szint: 6
Vegyvédelmi kesztyű, neoprén
Vegyvédelmi kesztyű, neoprén
Leírás:
Áteresztési szint: 6
Heavy-duty design
Vegyvédelmi kesztyű, nitril, alapszövettel
Vegyvédelmi kesztyű, nitril, alapszövettel
Leírás:
Áteresztési szint: 6
Erős, folyadékzáró védőkesztyű poliamid alapszövettel, amely ötvözi az optimális vegyszervédelmet, a biztos fogást és a kényelmet
Nitril kesztyű Egyszer használatos
Nitril kesztyű Egyszer használatos
Leírás:
Áteresztési szint: 6
Folyadékálló, élelmiszerbiztos, egyszer használatos kesztyű
Egyszer haszn. nitril kesztyű, tapadós
Egyszer haszn. nitril kesztyű, tapadós
Leírás:
Áteresztési szint: 6
Egyedi, rombuszmintás felülettel a kitűnő fogás érdekében
Disposable gloves Grip Comfort
Disposable gloves Grip Comfort
Leírás:
Áteresztési szint: 6
Very robust disposable gloves with excellent grip thanks to special nubs and maximum wearing comfort thanks to cotton flocking inside
Egyszer használatos kesztyű, nitril, extra erős, A típus
Egyszer használatos kesztyű, nitril, extra erős, A típus
Leírás:
Áteresztési szint: 6
Tartós és erős egyszer használatos kesztyű kiváló vegyi védelemmel
Az áteresztés az a folyamat, melynek során a vegyi anyag molekuláris szinten keresztülhatol a védőkesztyű anyagán. Azt az időtartamot, mely a kesztyű és a vegyi anyag kezdeti érintkezésétől a vegyi anyag áthatolásáig eltelik, áttörési időnek nevezzük.
Mért áttörési idő
Áteresztési szint
< 10 min
0
≥ 10 min
1
≥ 30 min
2
≥ 60 min
3
≥ 120 min
4
≥ 240 min
5
≥ 480 min
6

Fontos információ:

A megadott információ a tapasztalaton és a laboratóriumi körülményeken alapszik, és csupán útmutatóként szolgál. Mindamellett a kesztyű tényleges alkalmassága függ használatának egyedi körülményeitől, melyet az adott üzemelési körülményekre szabott vizsgálattal alá kell támasztani. Tekintve a használatban lévő anyagok és vegyszerek sokféleségét, egyes esetekben nem lehet kizárni az összeférhetetlenség lehetőségét, vagy a viselő számára a használat közben fellépő problémákat. Az optimális megoldásokat illetően készséggel nyújtunk tanácsot.

Cikksz.
Ügyfél anyagszám

Veszélyes anyagok

Termékinformációk

Adatlapok()

Adatlapok ()

CAD adatok  | 

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Műszaki információk