Nagy teljesítményű LED zseblámpa, WTX4
Nagy teljesítményű LED rúdlámpa, WTX4
ELEMLÁMPA-LED-WTX4-3XAAA-300LUMEN
Cikksz. 0827806804
EAN 4065233063068
Ár a következő egységenként Kiválasztott csomagolási egység | Az egyéni árak a bejelentkezés után jelennek meg.
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
- Reflektorlencse technológia az optimális fényhasznosításért
- A keményaranyozott érintkezők optimális védelmet nyújtanak a korrózió ellen
- Csúszkával állítható fókusz, egységes közeli (nem fókuszált) és koncentrált távoli (fókuszált) fénysugár közötti váltáshoz
- Beépített gurulásvédelem
- Csúszásmentes felület
- Zárósapka kapcsoló
- Akkumulátorrekesz az akkumulátor egyszerű cseréjéhez
Az elemeket a szállítási terjedelem nem tartalmazza
Adatlapok(X)
Használható a DIN EN 13018 szabványban meghatározott helyi vizuális vizsgálatokhoz
A sisakkonzol 30 mm-es Euroslot oldalsó rögzítésű sisakokhoz alkalmas
Min./max. fényáram | 100 / 300 lm |
Fókuszálható | Igen |
Világítási tartomány min./max. | 100 / 200 m |
IP érintésvédelemi osztály | IP 54 |
Akkumulátor megnevezése | Micro AAA; LR03; AM4 |
Tölthető akkuk/akkumulátorok száma | 3 darab |
Min./max. működési hőmérséklet | -20 eddig: 40 °C |
Ház anyaga | Alumínium |
Hosszúság x Szélesség x Magasság | 124 x 37 x 37 mm |
Szín | Fekete |
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!