Nagy teherbírású kábelköt. tartó, oldalra szerelt
Nagy teherbírású kábelköt. tartó, oldalra szerelt
Cikksz. 0502992043
EAN 4056807435374
Ár a következő egységenként Kiválasztott csomagolási egység | Az egyéni árak a bejelentkezés után jelennek meg.
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Adatlapok(X)
Hosszúság x Szélesség | 35,8 x 18,8 mm |
Furatátmérő (c) | 8,2 mm |
Magasság (h) | 15,7 mm |
Anyag | PA 6.6 – poliamid |
Szín | Fekete |
Halogénmentes | Igen |
Szilikonmentes | Igen |