Üdvözöljük a Würth Németország weboldalán! Csak vállalkozások részére Kapcsolat +49 7940 15-2400

Nagy teherbírású görgő forgatható tartóval D200

Nagy teherbírású görgő forgatható tartóval D200

Cikksz. 0683567615
EAN 4045727123539
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
Polyurethane tyres with cast core
Termékinformációk

Adatlapok(X)

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Tekercs átmérő (D)

200 mm

Tekercsszélesség (L)

50 mm

Teherbírás

1000 kg

Magasság (H)

250 mm

Hosszúság (A)

140 mm

Szélesség (B)

110 mm

Furattávolság (a)

105 mm

2. furattávolság (b)

80 mm

Ékhorony átmérője (c)

11 mm

Min. hőmérsékleti feltételek

-20 °C

Max. hőmérsékleti feltételek

80 °C

Csapfurat mélység (R)

70 mm

Cikksz.
Ügyfél anyagszám

Veszélyes anyagok

Termékinformációk

Adatlapok()

Adatlapok ()

CAD adatok  | 

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Műszaki információk