Nagy kombi max alapelem
Terasz támasz, kombi max alapelem, nagy
TERASZTÁMASZ-MAX-BASIC-NAGY-100X80X105
Cikksz. 0907700121
EAN 4052703959938
Ár a következő egységenként Kiválasztott csomagolási egység | Az egyéni árak a bejelentkezés után jelennek meg.
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
- Optimális kombinálási lehetőségek a két különböző méretű távtartó és a két alapelem jóvoltából
- 40 mm-es párnafa használata esetén mindössze két elemmel 77–138 mm magassági tartomány lefedhető
- A recés felület jóvoltából pontos és csúszásmentes beállítás
- Univerzális használatra alkalmas
- Egyszerű vágás, fúrás, szegelés, kapcsozás stb.
- Gyors, percíz magasságállítás
- Gyors szerelés nagy padlófelületen a nagyobb termelékenységért
- A megfelelő alátámasztási magasság időtakarékos, szupergyors, precíziós beállítása egyetlen lépésben
- A nagyfokú időmegtakarítás termelékeny munkát garantál
- Nincs szükség az élek fáradságos levágására
- Nem rothad, ellenáll a nedvességnek, száraz rothadásnak és bomlásnak
- A nyomástesztek 50-308 mm beállítási magasságban végezhetők
- Hitelesített élettartam akár 75 év
- Nem tartalmaz lágyítószert
Adatlapok(X)
| Kombinált padlóelem | Alapelem, kicsi | Alapelem, nagy | Maximális pontszerű terhelés | Hajlítási igénybevétel mm-ben Pontszerű terhelés (PL) az ékkel 100% 35% | ||
| Magasság | Magasság mm | kg | kg | PL 200 kg | PL 300 kg | |
| 0 | 50 - 110 | 77 - 138 | 300 | 300 | 2,8/3,6 | 5,5/7,3 |
| 1 | 85 - 145 | 112 - 173 | 300 | 300 | 3,3/4,5 | 6,2/8,7 |
| 2 | 120 - 180 | 147 - 208 | 300 | 300 | 3,8/5,0 | 6,9/9,4 |
| +3 | 155 - 215 | 182 - 243 | 300 | 290 | 4,1/5,5 | 7,6/10,2 |
| 4 | 190 - 250 | 217 - 278 | 300 | 290 | 4,9/7,3 | 8,4/12,0 |
| +5 | 225 - 285 | 252 - 313 | 300 | 290 | 5,7/7,0 | 9,6/12,2 |