Üdvözöljük a Würth Németország weboldalán! Csak vállalkozások részére Kapcsolat +49 7940 15-2400

Nagy hengeres fejű DIN 84, acél, 5.8, nikkelezett (E2J)

DIN 84, acél, 5.8, nikkelezett
CSAV-HENG.F-DIN84-5.8-(E2J)-M1.6X3

Cikksz. 0040761603

EAN 4038898535966

-,--
Ár a következő egységenként Kiválasztott csomagolási egység
| Az egyéni árak a bejelentkezés után jelennek meg.
Nagy hengeres fejű DIN 84, acél, 5.8, nikkelezett (E2J)

Cikksz. 0040761603

-,--
Ár a következő egységenként Kiválasztott csomagolási egység
Menny.
Csom. egys.
x 2000 db

Mutassa a raktárkészletet egy Würth Shopban.
Kizárólag vállalkozások részére

Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!

Megjegyzés

A DIN 84 szabványt visszavonták, és az ISO 1207 szabvány váltotta fel. Van némi korlátozott hasonlóság (M1.8 névleges Ø < kivették | néhány fejmagasság és fejátmérő megváltozott | a menethosszok megváltoztak | a horonyméretek megváltoztak | néhány névleges átmérőt kivettek | a 8.8 szilárdsági osztályt kivették).

Termékinformációk

Adatlapok(X)

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Menettípus x névleges átmérő (d1)

M1,6

Hosszúság (l1)

3 mm

Fejátmérő (dk )

3 mm

Fejhossz (k1)

1 mm

Szabványok

DIN 84

Anyag

Acél

Szilárdsági osztály

5,8

Bevonat

Nikkelezett

RoHS megfelelőség

Igen

Fej típusa

Hengeres fej

Kihajtás módja

Horony

Belső meghajtó

Horony

Menettípus

Metrikus csavarmenet

Menetemelkedés

0,35 mm

Menetforma

Normál metrikus menet

Menetkialakítás

Végig menetes

Termékosztály

A

Cikksz.
Ügyfél anyagszám

Veszélyes anyagok

Termékinformációk

Adatlapok()

Adatlapok ()

CAD adatok  | 

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Műszaki információk