Naglemutter
Stål galvanisert senkhode
Pris per Valgt emballeringsenhet | Skreddersydde priser vises etter pålogging
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/36678.jpg)
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
![]() | |
Materiale | Stål |
Overflate | Galvanisert |
Gjengetype x nominell diameter (D) | M8 |
Hodediameter (d1) | 13,3 mm |
Utvendig diameter (d2) | 11 mm |
Lengde (l1) | 20 mm |
Hodehøyde (k1) | 1,5 mm |
Min./maks. klemområde (s1) | 4,5-6,5 mm |
Hodetype | Senkhode |
Strekkbruddbelastning | 23500 N |