Nagle til gjennomstikk, type 3 Konisk, forseglet
Nagle til gjennomstikk, type 3
SPREDENAGLE 8X13MM HODE Ø20 SVART MAZDA
Pris per Valgt emballeringsenhet | Skreddersydde priser vises etter pålogging
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Lager fleksible naglesystemer som enkelt kan løsnes.
Rask montering og demontering
- For festing: Slå eller roter skruen inn i naglen
- For fjerning: Bruk skrutrekker
Min./maks. borehulldiameter | 7,9-8,1 mm |
Min./maks. festetykkelse | 1,3-2,3 mm |
Hodediameter | 7,8 mm |
Hodehøyde | 20 mm |
Lengde | 2,5 mm |
Materiale | Polyoksymetylen |
Farge | Svart |
Tilsvarer originalreservedelnummer | 4327144, BC1D56145 |