Nagle til gjennomstikk, type 1
Nagle til gjennomstikk, type 1
SPREDENAGLE 8X11 HODE Ø20 SVART CITR/PEU
Pris per Valgt emballeringsenhet | Skreddersydde priser vises etter pålogging
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Ekstremt enkel montering og fjerning
- For festing: Trykk ned på stiften
- For fjerning: Trykk ned stiften igjen
Høy holdestyrke og godt feste
Karosseriklips
Min./maks. borehulldiameter | 8,1-8,3 mm |
Min./maks. festetykkelse | 2,5-7,5 mm |
Hodediameter | 20 mm |
Hodehøyde | 3,1 mm |
Lengde | 10,3 mm |
Materiale | Polyamid - PA 6.6 |
Farge | Svart |
Tilsvarer originalreservedelnummer | 7013J0 |
Tilsvarer originalreservedelnummer 2 | 8211WV |