34°-Nagelschraube AN
Nagelschraube AN Stahl verzinkt Rundkopf
NGL-AN5090-RDKPF-AW20-(A4C)-2,8X80
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Wiederlösbare Nagelschraube mit AW20-Antrieb, 80° Senkkopf
- Ideal zur rationellen Herstellung von Holzverbindungen
- Im praktischen Tragekoffer
Geprüft nach EN 14592:2008+A1:2012
Datenblätter(X)
Werkstoff | Stahl |
Oberfläche | Gelb verzinkt |
Kopfform | Rundkopf |
Innenantrieb | AW20 |
Länge (L) | 80 mm |
Schaftdurchmesser (Øds) | 2,8 mm |
Kopfdurchmesser (Ø dk) | 7,2 mm |
Passend für Gerätetyp | Akku-Nagelgerät ASN 5090 HF |