Welkom bij Würth Duitsland Alleen voor ondernemers Contact +49 7940 15-2400

Nagelplug

Slagplug, platkop, voor gipsplaatwanden
ANK-SLAGPLUG-Z2-(A1K)-10-6X30

Art.-nr. 0903760300

EAN 4038898473503

-,--
Prijs per geselecteerde verpakkingseenheid
| Individuele prijzen zichtbaar na aanmelding
Nagelplug

Art.-nr. 0903760300

-,--
Prijs per geselecteerde verpakkingseenheid
Aantal
VE
x 1000 st

Geef beschikbaarheid weer in een Würth Shop
Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Voor gipsplaatwanden, met verzinkte stalen nagel

Snelle, voordelige montage



Voorgemonteerd — de juiste schroef zoeken is niet nodig



Tevens geschikt voor leidingen



Kan worden verwijderd via aandrijving in schroefkop



Eigenschappen


  • UV-bestendig

  • Kunststofpluggen gemaakt van hoogwaardige polyamide — bestand tegen rotten

  • Hittebestendig –40 tot +150°C

  • Halogeen- en siliconenvrij
Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Toepassingsgebied

Te gebruiken in beton, volle baksteen, kalkzandsteen, gasbeton, verticaal geperforeerd baksteen, holle kalkzandsteen, estrik, gipsplaten



Voor het bevestigen van niet-dragende elementen en lichte belastingen in de bouw, metaalbewerking en sanitaire en elektrische toepassingen


Platkop: Bevestiging van hoeksteunen, panelen, metaalplaten, kabelgoten en elke gewenste component voor verzonken montage

Ankerdiameter

6 mm

Ankerlengte

30 mm

Maximale bevestigingshoogte (t fix)

5 mm

Plaatsingsdiepte (h nom)

30 mm

Nominale boordiameter (d 0)

6 mm

Boorgatdiepte (h 1)

25 mm

Materiaal nagel

Staal

Interne aandrijving

Z2

Art.-nr.
Materiaalnr. klant

Gevaarlijke stoffen

Productinformatie

Datasheets()

Datasheets ()

CAD-gegevens  | 

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Technische informatie