Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Nagelpaket Linsenkopf-Streifennagel für DIGA WO-1/34

Nagel-Set DIGA WO-1/34 Linsenkopf-Streifennagel
NGL-WO-1/34-GRLT-LIKO-GAS-A2-2,8X65

Art.-Nr. 0864937565

EAN 4062856444144

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Nagelpaket Linsenkopf-Streifennagel für DIGA WO-1/34

Art.-Nr. 0864937565

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 2000 St.

Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen
Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Lieferung in praktischem Tragekarton:


  • Linsenkopfstreifennägel 34°

  • Gaskartuschen (1 Kartusche für ca. 1.000 Nägel)

Nägel nach DIN EN 14592 und A1 (Eurocode 5)

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Nagellänge (L)

65 mm

Schaftdurchmesser (Ød)

2,8 mm

Werkstoff Nagel

Edelstahl A2

Oberfläche

Blank

Ausführung

Gerillt und geharzt

Kopfform

Linsenkopf

Anzahl Nägel

2000 STK

Kopfdurchmesser

6,4 mm

Gebinde

Kartusche

Inhalt

80 ml

Anzahl Kartuschen

2 STK

Erforderliches Zubehör:
 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
Gaskartusche für DIGA® WO-1/21, WO-1/34 und Paslode Impulse IM 350

GASKART-LP48-(DIGA WO-1/34)-IM350

x 2 St.
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
Zusatzartikel:
 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
Gaskartusche für DIGA® WO-1/21, WO-1/34 und Paslode Impulse IM 350

GASKART-(DIGA WO-1/34)-IM350

x 2 St.