Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Nagelpaket Halbkopf-Streifennagel für DIGA® WO-1/34

Nagel-Set DIGA WO-1/34 Halbkpf-Streifennagel Stahl
NGL-WO1/34-(A4C)-GERLT-GASKART-2,8X50

Art.-Nr. 0864937350

EAN 4062856446704

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Nagelpaket Halbkopf-Streifennagel für DIGA® WO-1/34

Art.-Nr. 0864937350

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 3000 St.

Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen
Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Lieferung in praktischem Tragekarton:


  • Halbkopf-Streifennägel 34°

  • Gaskartuschen (1 Kartusche für ca. 1.000 Nägel)

Nägel nach DIN EN 14592 und A1 (Eurocode 5)

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Nagellänge (L)

50 mm

Schaftdurchmesser (Ød)

2,8 mm

Werkstoff Nagel

Stahl

Oberfläche

Gelb verzinkt

Ausführung

Gerillt und geharzt

Kopfform

Abgeflachter Halbrundkopf

Anzahl Nägel

3000 STK

Kopfdurchmesser

7,2 mm

Gebinde

Kartusche

Inhalt

80 ml

Anzahl Kartuschen

3 STK

Erforderliches Zubehör:
 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
Gaskartusche für DIGA® WO-1/21, WO-1/34 und Paslode Impulse IM 350

GASKART-LP48-(DIGA WO-1/34)-IM350

x 2 St.
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
Zusatzartikel:
 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
Gaskartusche für DIGA® WO-1/21, WO-1/34 und Paslode Impulse IM 350

GASKART-(DIGA WO-1/34)-IM350

x 2 St.