Nagelpaket Halbkopf-Streifennagel für DIGA WO-1/34
Nagel-Set DIGA WO-1/34 Halbkopf-Streifennagel A2
NGL-WO1/34-A2-GERLT-GASKART-2,8X80
Art.-Nr. 0864937480
EAN 4062856444137
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Lieferung in praktischem Tragekarton:
- Halbkopf-Streifennägel 34°
- Gaskartuschen (1 Kartusche für ca. 1.000 Nägel)
Nägel nach DIN EN 14592 und A1 (Eurocode 5)
Datenblätter(X)
![]() | |
Nagellänge (L) | 80 mm |
Schaftdurchmesser (Ød) | 2,8 mm |
Werkstoff Nagel | Edelstahl A2 |
Oberfläche | Blank |
Ausführung | Gerillt und geharzt |
Kopfform | Abgeflachter Halbrundkopf |
Anzahl Nägel | 2000 STK |
Kopfdurchmesser | 7,2 mm |
Gebinde | Kartusche |
Inhalt | 80 ml |
Anzahl Kartuschen | 2 STK |
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!