Nagelpaket DIGA® WO-1/21
Nagel-Set DIGA WO-1/21 Edelstahl A2
NGL-WO1/21-(A2)-GERLT-GASKART-2,8X65
Art.-Nr. 0864920465
EAN 4047376800380
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Lieferumfang:
- Rundkopf-Streifennägeln 21°
- Gaskartuschen (1 Kartusche für ca. 1.000 Nägel)
Nägel nach DIN EN 14592 und A1 (Eurocode 5)
Datenblätter(X)
![]() | |
Nagellänge (Ls) | 65 mm |
Nageldurchmesser (Ø ds) | 2,8 mm |
Kopfdurchmesser (Ø dk) | 7,2 mm |
Werkstoff Nagel | Edelstahl A2 |
Oberfläche | Blank |
Ausführung | Gerillt und geharzt |
Anzahl Kartuschen | 2 STK |
Inhalt | 80 ml |
Anzahl Nägel | 2000 STK |
GASKART-(DIGA WO-1/34)-IM350