Nageldübel W-ZND Typ SK

Nageldübel W-ZND Senkkopf Typ SK
DBL-SK-KST-NGL-Z2-(A1K)-10-6X40
ZEBRA

Art.-Nr. 090631640

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Nageldübel W-ZND Typ SK

Art.-Nr. 090631640

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Anzahl

VE

x200 St.

In der : im Moment Stück verfügbar

Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Zur Befestigung von Kanthölzern, Latten, dünnen Blechen und jeglichen Bauteilen für die versenkte Montage. Dübelhülse mit Senkkopf, Nagel Stahl verzinkt
  • Schnelle und kostengünstige Montage

  • Wieder lösbar durch Antrieb im Schraubenkopf

  • Vormontiert mit passender Schraube

  • Zur Durchsteckmontage geeignet

  • Kein vorzeitiges Aufspreizen durch eingebaute und definierte Einschlagsperre

  • Zum Versenken und Überstehen lassen (versenkt sich selbsttätig in weichem Holz)

  • Widerstandsfähig gegen UV-Strahlen

  • Verrottungsbeständig (Kunststoffdübel aus hochwertigem Polyamid)

  • Temperaturbeständig von – 40 °C bis + 150 °C

  • Halogenfrei

Produktinformationen

Würth Katalog(X)

Katalogseite als PDF 1  |  2

Blätterkatalog

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet
  • Einsetzbar in Beton, Vollziegel, Kalksandstein, Porenbeton, Hochlochziegel, Leichtbeton, Kalksandlochstein, Estrich, Gipsdielen

  • Jegliche Befestigungen im Holz-, Metall-, Sanitär- und Elektrobereich für Leicht- und Mittellastbereich

  • Befestigung von Winkeln, Platten, Blechen, Kabelkanälen, Latten etc.

Dübeldurchmesser

6 mm

Dübellänge (l)

40 mm

Befestigungshöhe max. (t fix)

10 mm

Setztiefe (h nom)

30 mm

Bohrernenndurchmesser (d 0)

6 mm

Bohrlochtiefe (h 1)

35 mm

Lochdurchmesser im Bauteil (d f)

6 mm

Werkstoff Nagel

Stahl

Oberfläche

Verzinkt

Innenantrieb

Z2