Nageldübel W-ZND Typ GEW

Nageldübel W-ZND mit Anschlussgewinde Typ GEW
DBL-GEW-KST-NGL-Z3-(A1K)-M8-M8-8X45
ZEBRA

Art.-Nr. 0906338458

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Nageldübel W-ZND Typ GEW

Art.-Nr. 0906338458

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Anzahl

VE

x100 St.

In der : im Moment Stück verfügbar

Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Mit Anschlussgewinde zum Aufschrauben von Rohrschellen, Klemmen, Haltern etc., Dübelhülse mit Flachkopf, Nagel Stahl verzinkt.
  • Schnelle und kostengünstige Montage

  • Wieder lösbar durch Antrieb im Schraubenkopf

  • Vormontiert mit passender Schraube

  • Zur Durchsteckmontage geeignet

  • Kein vorzeitiges Aufspreizen durch eingebaute und definierte Einschlagsperre

  • Zum Versenken und Überstehen lassen

  • Widerstandsfähig gegen UV-Strahlen

  • Verrottungsbeständig (Kunststoffdübel aus hochwertigem Polyamid)

  • Temperaturbeständig von – 40 °C bis + 150 °C

  • Halogenfrei

Produktinformationen

Würth Katalog(X)

Katalogseite als PDF 1  |  2

Blätterkatalog

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet
  • Einsetzbar in Beton, Vollziegel, Kalksandstein, Porenbeton, Hochlochziegel, Leichtbeton, Kalksandlochstein, Estrich, Gipsdielen

  • Jegliche Befestigungen im Holz-, Metall-, Sanitär- und Elektrobereich für Leicht- und Mittellastbereich

  • Befestigung von Winkeln, Platten, Blechen, Kabelkanälen und jeglichen Bauteilen für nicht versenkte Montage

Dübeldurchmesser

8 mm

Dübellänge (l)

45 mm

Befestigungshöhe max. (t fix)

5 mm

Setztiefe (h nom)

40 mm

Bohrernenndurchmesser (d 0)

8 mm

Bohrlochtiefe (h 1)

45 mm

Lochdurchmesser im Bauteil (d f)

8 mm

Werkstoff Nagel

Stahl

Oberfläche

Verzinkt

Anzugsdrehmoment (T inst)

6 Nm

Innenantrieb

Z3

Gefahrstoff

Produktinformationen

Würth Katalog

Katalogseite als PDF  | 

Blätterkatalog

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD Daten  | 

Zertifikate/Dokumente

 | 

Technische Informationen